SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4905

  • ERIKS:23769399
  • Hersteller:RNA 4905
Image 1
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4905-XL

  • ERIKS:11671517
  • Manufacturer:506604620000

CHF 30.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026