CHF 30.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 26500 N |
Statische Belastung | 31500 N |
Grenzdrehzahl | 14400 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8600 rpm |
Referenzdrehzahl | 8100 rpm |
CHF 46.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026