SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4904

  • ERIKS:23769397
  • Hersteller:RNA 4904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.59inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4904-XL

  • ERIKS:11671514
  • Manufacturer:506604460000

CHF 27.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026