INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4904-XL

  • ERIKS:11671514
  • Hersteller:506604460000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
23700 N
Statische Belastung
25500 N
Grenzdrehzahl
16900 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
10100 rpm
Referenzdrehzahl
9900 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4904

  • ERIKS:23769397
  • Manufacturer:RNA 4904

CHF 38.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.59inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026