SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4903

  • ERIKS:24004308
  • Hersteller:RNA 4903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4903-XL

  • ERIKS:11671512
  • Manufacturer:506603300000

CHF 25.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026