INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4903-XL

  • ERIKS:11671512
  • Hersteller:506603300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
12400 N
Statische Belastung
14600 N
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Referenzdrehzahl
10900 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4903

  • ERIKS:24004308
  • Manufacturer:RNA 4903

CHF 32.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026