SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4902

  • ERIKS:23769394
  • Hersteller:RNA 4902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4902-XL

  • ERIKS:11671510
  • Manufacturer:506599790000

CHF 23.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026