CHF 23.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 12000 N |
Statische Belastung | 13600 N |
Grenzdrehzahl | 21100 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 12600 rpm |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
CHF 29.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026