CHF 49.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 38.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026