CHF 38.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 34500 N |
Statische Belastung | 47500 N |
Grenzdrehzahl | 11100 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 6700 rpm |
Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
CHF 49.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026