CHF 1'267.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'370.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 48 |
Innendurchmesser | 195 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 711.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 768.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026