CHF 711.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 768.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 48 |
Innendurchmesser | 195 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 219000 N |
Statische Belastung | 550000 N |
Grenzdrehzahl | 2420 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1450 rpm |
Referenzdrehzahl | 1510 rpm |