SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4822

  • ERIKS:23769380
  • Hersteller:RNA 4822
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 353.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 382.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 48
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4822-XL

  • ERIKS:23996827
  • Manufacturer:0507672830000

CHF 198.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026