CHF 198.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA 48 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 106000 N |
Statische Belastung | 216000 N |
Grenzdrehzahl | 3900 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2330 rpm |
Referenzdrehzahl | 2340 rpm |