CHF 134.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKS |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 28 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 105.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026