INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS70-XL

  • ERIKS:11671425
  • Hersteller:37190000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKS
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
28 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
77000 N
Statische Belastung
113000 N
Grenzdrehzahl
6400 rpm
Referenzdrehzahl
4200 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS 70

  • ERIKS:23767632
  • Manufacturer:NKS 70

CHF 134.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026