SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS 60

  • ERIKS:23767630
  • Hersteller:NKS 60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKS
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
28 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS60-XL

  • ERIKS:11671424
  • Manufacturer:7012620000

CHF 80.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026