CHF 80.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NKS |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 28 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 71000 N |
Statische Belastung | 98000 N |
Grenzdrehzahl | 7400 rpm |
Referenzdrehzahl | 4750 rpm |
CHF 102.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026