SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS 50

  • ERIKS:23767629
  • Hersteller:NKS 50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS50

  • ERIKS:11671422
  • Manufacturer:1392890000

CHF 67.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026