INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS50

  • ERIKS:11671422
  • Hersteller:1392890000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
42500 N
Statische Belastung
67000 N
Grenzdrehzahl
8900 rpm
Referenzdrehzahl
5500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS 50

  • ERIKS:23767629
  • Manufacturer:NKS 50

CHF 92.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026