SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS 40

  • ERIKS:23767627
  • Hersteller:NKS 40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS40

  • ERIKS:11671419
  • Manufacturer:31900000

CHF 56.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026