INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS40

  • ERIKS:11671419
  • Hersteller:31900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NKS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
22 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
38000 N
Statische Belastung
54000 N
Grenzdrehzahl
10900 rpm
Referenzdrehzahl
6600 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS 40

  • ERIKS:23767627
  • Manufacturer:NKS 40

CHF 72.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026