CHF 230.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 36 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 180.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026