INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK95/36-XL

  • ERIKS:11671305
  • Hersteller:507547260000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
95 mm
Innendurchmesser
3.74 in
Außendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
4.528 in
Breite
36 mm
Breite
1.417 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
121000 N
Statische Belastung
223000 N
Grenzdrehzahl
4850 rpm
Referenzdrehzahl
3150 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 95/36

  • ERIKS:23767544
  • Manufacturer:NK 95/36

CHF 230.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 249.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026