SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 95/26

  • ERIKS:23767543
  • Hersteller:NK 95/26
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
26 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK95/26-XL

  • ERIKS:11671304
  • Manufacturer:507547180000

CHF 153.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026