CHF 153.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 95 mm |
Innendurchmesser | 3.74 in |
Außendurchmesser | 115 mm |
Außendurchmesser | 4.528 in |
Breite | 26 mm |
Breite | 1.024 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 83000 N |
Statische Belastung | 137000 N |
Grenzdrehzahl | 4850 rpm |
Referenzdrehzahl | 3300 rpm |
CHF 193.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026