CHF 209.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026