CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Innendurchmesser | 3.543 in |
Außendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 4.331 in |
Breite | 35 mm |
Breite | 1.378 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 116000 N |
Statische Belastung | 208000 N |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
Referenzdrehzahl | 3250 rpm |
CHF 209.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026