CHF 138.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 134.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026