INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK90/25-XL

  • ERIKS:11671302
  • Hersteller:507546960000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
90 mm
Innendurchmesser
3.543 in
Außendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
4.331 in
Breite
25 mm
Breite
0.984 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
81000 N
Statische Belastung
132000 N
Grenzdrehzahl
5100 rpm
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 90/25

  • ERIKS:23767541
  • Manufacturer:NK 90/25

CHF 138.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026