SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 85/35

  • ERIKS:23767539
  • Hersteller:NK 85/35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK85/35-XL

  • ERIKS:11671299
  • Manufacturer:507546700000

CHF 140.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026