INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK85/35-XL

  • ERIKS:11671299
  • Hersteller:507546700000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
85 mm
Innendurchmesser
3.346 in
Außendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
4.134 in
Breite
35 mm
Breite
1.378 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
111000 N
Statische Belastung
193000 N
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Referenzdrehzahl
3450 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 85/35

  • ERIKS:23767539
  • Manufacturer:NK 85/35

CHF 179.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026