SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 80/35

  • ERIKS:23767537
  • Hersteller:NK 80/35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK80/35-XL

  • ERIKS:11671297
  • Manufacturer:507546530000

CHF 124.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026