INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK80/35-XL

  • ERIKS:11671297
  • Hersteller:507546530000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
80 mm
Innendurchmesser
3.15 in
Außendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
3.74 in
Breite
35 mm
Breite
1.378 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
89000 N
Statische Belastung
184000 N
Grenzdrehzahl
5800 rpm
Referenzdrehzahl
3650 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 80/35

  • ERIKS:23767537
  • Manufacturer:NK 80/35

CHF 159.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026