CHF 128.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 100.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026