CHF 100.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Innendurchmesser | 3.15 in |
Außendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 3.74 in |
Breite | 25 mm |
Breite | 0.984 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 63000 N |
Statische Belastung | 119000 N |
Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
Referenzdrehzahl | 3750 rpm |
CHF 128.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026