SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 8/16 TN

  • ERIKS:23767535
  • Hersteller:NK 8/16 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit Borden und Käfig aus Polyamid 66
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK8/16-TV-XL

  • ERIKS:11671295
  • Manufacturer:1629300000

CHF 14.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026