CHF 14.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Breite | 16 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 5800 N |
Statische Belastung | 5800 N |
Grenzdrehzahl | 32500 rpm |
Referenzdrehzahl | 36500 rpm |
CHF 14.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026