CHF 171.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 92 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 96.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026