INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK75/35-XL

  • ERIKS:24027080
  • Hersteller:0507546370000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
75 mm
Innendurchmesser
2.953 in
Außendurchmesser
92 mm
Außendurchmesser
3.622 in
Breite
35 mm
Breite
1.378 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
87000 N
Statische Belastung
162000 N
Grenzdrehzahl
6100 rpm
Referenzdrehzahl
3950 rpm