CHF 141.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 73 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 111.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026