CHF 111.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 73 mm |
Innendurchmesser | 2.874 in |
Außendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 3.543 in |
Breite | 35 mm |
Breite | 1.378 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 85000 N |
Statische Belastung | 156000 N |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Referenzdrehzahl | 4050 rpm |