CHF 114.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 73 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 90.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026