INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK73/25-XL

  • ERIKS:23195501
  • Hersteller:NK73/25-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Innendurchmesser
73 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
60000 N
Statische Belastung
100000 N
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Referenzdrehzahl
4150 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 73/25

  • ERIKS:24003907
  • Manufacturer:NK 73/25

CHF 114.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026