SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 70/35

  • ERIKS:24003906
  • Hersteller:NK 70/35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK70/35-XL

  • ERIKS:11671292
  • Manufacturer:507545990000

CHF 95.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026