CHF 95.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 70 mm |
Innendurchmesser | 2.756 in |
Außendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 3.346 in |
Breite | 35 mm |
Breite | 1.378 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 71000 N |
Statische Belastung | 144000 N |
Grenzdrehzahl | 6600 rpm |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
CHF 122.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026