SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 70/25

  • ERIKS:23767532
  • Hersteller:NK 70/25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK70/25-XL

  • ERIKS:11671291
  • Manufacturer:507545800000

CHF 77.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026