INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK70/25-XL

  • ERIKS:11671291
  • Hersteller:507545800000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
70 mm
Innendurchmesser
2.756 in
Außendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
3.346 in
Breite
25 mm
Breite
0.984 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
50000 N
Statische Belastung
92000 N
Grenzdrehzahl
6600 rpm
Referenzdrehzahl
4450 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 70/25

  • ERIKS:23767532
  • Manufacturer:NK 70/25

CHF 99.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026