SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 7/12 TN

  • ERIKS:23767531
  • Hersteller:NK 7/12 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit Borden und Käfig aus Polyamid 66
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
12 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK7/12-TV-XL

  • ERIKS:11671290
  • Manufacturer:1629140000

CHF 13.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026