CHF 13.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 12 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 4150 N |
Statische Belastung | 3600 N |
Grenzdrehzahl | 34500 rpm |
Referenzdrehzahl | 42000 rpm |
CHF 17.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026